text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à bois à tête fraisée fendue DIN 97 Acier inoxydable (Inox) A2 3,5X25MM

  1. N° ART 51870.035.025
  2. EAN 8715492312334
  3. UBB 950350097297
  4. UNSPSC 31161508

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 3.5
ds 3.5
Longueur (L) (mm) 25
Remarks (lov)
  • Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
DIN 97
NF E25-604
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 6.5
k (max.) 1.93
n 0.8
  1. Télécharger le modèle CAO