text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7997-Z Acier inoxydable (Inox) A2 4X30MM

  1. N° ART 51876.040.030
  2. EAN 8715492313089
  3. UBB 950350470833
  4. UNSPSC 31161508

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 4
ds 4
Longueur (L) (mm) 30
Remarks (lov)
  • Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
NF E25-601
DIN 7997-Z
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 7.5
k (max.) 2.2
No. empreinte cruciforme 2
  1. Télécharger le modèle CAO