text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule à ébarber RONDELLER® D115xép. mm granulation 60 contre-coudé INOX/acier pe


RONDELLER® Premium combine les avantages des différents outils de ponçage. Grâce à la géométrie unique en son genre, il est possible de travailler de façon ergonomique, sans échauffement et en ménageant le matériau. Absence de vibrations et adaptation optimale à la pièce à usiner lors de tout travail de ponçage, d’ébavurage et de formage et, par conséquent, travail parfait sur des surfaces coudées. Montage facile sans l’utilisation d’accessoires spéciaux comme les plateaux-supports et les écrous de serrage. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article T6138.115.060
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. 12250
Diamètre 115
Type Disque
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. 12250
Diamètre 115
Type Disque
Diamètre de disque 115
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre d'alésage 22.23
Granulation selon CAMI 60
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Model 29RON

Numéros d'articles

Numéro d'article T6138.115.060
EAN 9003179082267
UBB 500503143488
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 908226
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.