text.skipToContent text.skipToNavigation

TRIF EGO T-SHIRT M.C 190GR GRIS, XXL

  1. N° ART 5Z106269
  2. EAN 8717143985676
  3. UBB 500635132821
  4. UNSPSC 46181533
  5. N° Article du fabricant TRI5012101-019 EEL

Prix par 
-


Emballé par : 1

T'RIFFIC® Ego t-shirt manches courtes grammes : 190 gris chiné 100% coton

Encolure ronde poids : 190 g/m² manches courtes

Titre de couleur Gris chiné
Matière de base 100% coton
Poids du tissu (gr / m²) 190
Modèle Ego
Taille (vêtements) XXL
Type T-shirt manches courtes grammes : 190