text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Lame de scie circulaire à métaux forme de la dent BW D. de la lame de scie 250 m


HSS. Traitée à la vapeur pour protéger des adhérences de matière. Pour les matériaux au fer et à l’acier Forme de la dent BW : Denture crochet avec pan incliné en alternance

Numéro d'article 4H136682
Diamètre de la lame de scie (mm) 250
Denture (mm) 4
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Largeur de coupe (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de la lame de scie (mm) 250
Denture (mm) 4
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Largeur de coupe (mm) 2
Nombre de dents 200
Marque Tecwerk

La description

HSS. Traitée à la vapeur pour protéger des adhérences de matière. Pour les matériaux au fer et à l’acier Forme de la dent BW : Denture crochet avec pan incliné en alternance

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H136682
EAN 4015448960881
UBB 500751305219
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 2000814243
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.