text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise deux tailles DIN 844 type N D. nominal 4 mm L. de garniture 25 mm HSS-Co8


Acier rapide Co8. Norme DIN 844. Type N. Quatre tranchants. Longue. Coupe au centre. Queue cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1200 N/mm² avec outil revêtu

Numéro d'article 8V460006
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Acier rapide Co8. Norme DIN 844. Type N. Quatre tranchants. Longue. Coupe au centre. Queue cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1200 N/mm² avec outil revêtu

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V460006
EAN 4015448592037
UBB 500751817304
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000866394
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.