text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise deux tailles DIN 844 type HR D. nominal 16 mm L. de garniture 42 mm HSS-C


Acier rapide Co5. Norme DIN 844. Type HR. Quatre tranchants. Modèle court. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Profil croisé dépouillé fin. Queue cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 200 N/mm² avec outil revêtu

Numéro d'article 9Q551989
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Acier rapide Co5. Norme DIN 844. Type HR. Quatre tranchants. Modèle court. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Profil croisé dépouillé fin. Queue cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 200 N/mm² avec outil revêtu

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Q551989
EAN 4015448592549
UBB 500751821918
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000866516
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.