text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret marteau Multicutter 4 D. 12,0 mm L.550 mm L.600 mm de travail SDS-plus TW


SDS-plus avec 4 tranchants en carbure. Durée de vie élevée, même en cas d’impact sur l’armature. Tranchant multiple pour le béton et l’armature. Avec tête en carbure encastrée pour une résistance extrême dans l’armature et une progression de perçage puissante. Progression de perçage rapide. Conception optimisée de la tête et de l’hélice pour un transport très efficace de la poussière de perçage et une accumulation minimale de la poussière, même dans les trous de perçage profonds. Les vibrations minimales dues à l’hélice calculée par ordinateur réduisent la charge de travail de l’utilisateur. Pré-perçage facile grâce à la pointe de centrage

Numéro d'article 3F669374
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

SDS-plus avec 4 tranchants en carbure. Durée de vie élevée, même en cas d’impact sur l’armature. Tranchant multiple pour le béton et l’armature. Avec tête en carbure encastrée pour une résistance extrême dans l’armature et une progression de perçage puissante. Progression de perçage rapide. Conception optimisée de la tête et de l’hélice pour un transport très efficace de la poussière de perçage et une accumulation minimale de la poussière, même dans les trous de perçage profonds. Les vibrations minimales dues à l’hélice calculée par ordinateur réduisent la charge de travail de l’utilisateur. Pré-perçage facile grâce à la pointe de centrage

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F669374
EAN 4015448583172
UBB 500751746024
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 2000863552
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.