text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Coupe-tube 3-16 mm 50 mm Cu,AL,VA(max. 2 mm), tub. ac. par. mince


Pour la découpe d’aluminium, de cuivre et tubes métalliques à parois fines. Corps, coulisseau et bouton en zinc moulé sous pression. Avec 1 roue de coupe. Avec système ICS. Remplacement des molettes de coupe sans outil. Avec broche sur roulement en acier. Bouton rotatif ergonomique. Rayon de travail extrêmement réduit. Molette de coupe en acier DIN 100Cr6, brunie noire, Ø 19 mm. Revêtue par poudre argent

Numéro d'article 0A514160
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Pour la découpe d’aluminium, de cuivre et tubes métalliques à parois fines. Corps, coulisseau et bouton en zinc moulé sous pression. Avec 1 roue de coupe. Avec système ICS. Remplacement des molettes de coupe sans outil. Avec broche sur roulement en acier. Bouton rotatif ergonomique. Rayon de travail extrêmement réduit. Molette de coupe en acier DIN 100Cr6, brunie noire, Ø 19 mm. Revêtue par poudre argent

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A514160
EAN 4015448959052
UBB 500751289967
UNSPSC 23171603
N° Article du fabricant 2000812613
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.