text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Vis autoformeuse à tête cylindrique bombée à empreinte Torx® DIN ≈7500-1 Acier Electro zingué M6X16

  1. N° ART 67155.060.016
  2. EAN 8715494299015
  3. UBB 500574679667
  4. UNSPSC 31161512

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 16
Remarks (lov)
  • La longueur nominale (L) avec tolérance js 15.
Mode d'entraînement Torx®
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN ≈7500-1
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 12
k (max.) 4.75
P 1
Clé T30