text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set ISO metric EN 15048 Acier Galvanisé à chaud 8.8/8 M16X160

  1. N° ART 01405.160.160
  2. EAN 8715494283953
  3. UBB 500574460779
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M16
Longueur (L) (mm) 160
Classe 8.8/8
Mode d'entraînement Hexagonale
Informations supplémentaires ISO métrique
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
m (max.) 14.8
P 2
s 24
  1. Télécharger le modèle CAO