text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Clés polygonale tête inclinée 15º 4-87-081 21

  1. N° ART S3751.210.001
  2. EAN 3253564870818
  3. UBB 240232988396
  4. UNSPSC 27111743
  5. N° Article du fabricant 4-87-081

Prix par 
-


Emballé par : 1

Le Stanley clé mixte (4-87-081) est entièrement forgée en acier au chrome-vanadium selon les normes de précision et de performance ISO 3318 et DIN 3113. Le placage au nickel-chrome protège contre la corrosion. Le modèle mince combine résistance maximale et accessibilité optimale. La forme de mâchoire ouverte Maxi Drive maitient la prise sur la fixation avec seulement une faible pression de rotation.

Entièrement forgée en acier au chrome-vanadium selon les normes de précision et de performance ISO 3318 et DIN 3113 Le placage au nickel-chrome protège contre la corrosion. Le modèle mince combine résistance maximale et accessibilité optimale. La forme de mâchoire ouverte Maxi Drive maitient la prise sur la fixation avec seulement une faible pression de rotation Avec oeuil 12 pans pour augmenter la prise 4 fois Meilleure prise, même sur boulons endommagés Tête polie avec finition satinée sur la poignée La tête ouverte et la bague présentent un angle de 15 degrés pour une accessibilité optimale

Longueur totale 250
Taille 21
Type 12-kant ring