text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte OPEN-BOX 13 SW 24 mm longueur 280 mm forme A acier chromé-allié STAHLW


Acier allié au chrome. Chromée. Avec ouvertures de clés identiques. Côté polygone coudé à 15°, position de la fourche 15°DIN 3113 forme A ISO 3318, ISO 7738

Numéro d'article
Longueur
Largeur de clé côté ouvert
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 280
Largeur de clé côté ouvert 24
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, côté couronne 24

La description

Acier allié au chrome. Chromée. Avec ouvertures de clés identiques. Côté polygone coudé à 15°, position de la fourche 15°DIN 3113 forme A ISO 3318, ISO 7738

Numéros d'articles

Numéro d'article G0230.240.001
EAN 4018754018895
UBB 203120166277
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 40082424

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.