text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique MANOSKOP® 755R/1 1/4 po. 1,5-12,5 Nm STAHLWILLE


Avec cliquet monté fixe. Pour le serrage à droite contrôlé. Pour les travaux sur la chaîne de montage ou dans la production en série. Pas d’échelle de réglage, donc réglage avec appareil de contrôle nécessaire. Déverrouillable. Signal d’arrêt double. Précision ± 4 % tolérance de la valeur de consigne

Numéro d'article G0608.001.770
Électronique Non
Longueur totale 173.5
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage 1.5 - 12.5
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale 173.5
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage 1.5 - 12.5
Largeur de tête 22
Dimension de raccordement 6.3
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 4
Hauteur de tête 18
Avec échelle Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article G0608.001.770
EAN 4018754096268
UBB 203198016669
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 50100001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.