text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle à portée sphérique DIN 6319 C Acier inoxydable (Inox) A2 M36

  1. N° ART 51936.360.001
  2. EAN 8715492051288
  3. UBB 500696099695
  4. UNSPSC 31161801

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Pour dim. nom. M36
Remarques
  • F max = Charge statique maximale recommandée (les valeurs ne s'appliquent pas à l'acier inoxydable).
  • Ces rondelles sphériques sont souvent combinées avec des sièges coniques selon la norme DIN 6319-D ou DIN 6319-G. Cette combinaison permet d'obtenir un pivotement d'environ 3° dans n'importe quelle direction, lors du positionnement d'un boulon à travers.
  • ATTENTION : Lorsque ces rondelles sont appliquées en combinaison avec des éléments de fixation de la classe 10.9 ou 10, la charge de serrage maximale admissible est de 46 % de la limite d'élasticité Rp0,2 ; pour les éléments de fixation de la classe 8.8 ou 8, la charge maximale admissible est de 66 % de la limite d'élasticité Rp0,2.
  • Ne pas utiliser de sièges coniques selon DIN 6319-D avec des trous oblongs, mais utiliser des sièges coniques selon DIN 6319-G à cette fin
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
DIN 6319 C
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

F max (kN) 394
d1 (H13) 37
d2 (H13) 42
d3 68
h2 14
h4 23.5
  1. Télécharger E-doc