text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Dormer Taraud machine EP006H DIN 371 N/A HSSE Vierge M4


Numéro d'article 1B304778
Inclinaison du filetage (mm)
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 15
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Longueur de coupe (mm) 12
Emballé par 1

Spécifications

Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 15
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Longueur de coupe (mm) 12
Dimension du filetage 4
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 8.8
Code Douanier
Model EP00
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B304778
EAN 7320760135730
UBB 500635705220
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EP00M4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.