Tiges filetées
Toutes les catégories
Fixations
Marques
Produits chimiques techniques
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Tiges filetées & goujons filetés
Tiges filetées
56050
56050.121.900
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
Plastique renforcé de fibres de verre Permaglas ME 771 M12X1900
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Couleur
Red
Matière
Plastique renforcé de fibres de verre
Matière technique
Permaglas ME 771
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
M12
Longueur
1900 mm
Couleur
Red
Matière
Plastique renforcé de fibres de verre
Matière technique
Permaglas ME 771
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Caractéristiques spécifiques aux PERMAGLAS:
Est un complexe de fibres de verre en résine époxy
Température d’utilisation: –270°C à +155°C
Légère (Mv = 1,9-2,0 g/cm³)
Résiste à la corrosion, très résistant aux UV et aux intempéries
Résiste aux produits et gaz agressifs
Haute résistance à la tension électrique et mauvais conducteur thermique
Anti-magnétique
Charge de rupture plus élevée par rapport p.e. Polyamide
Dimensions
d-D
M12
L (mm)
1900
P
1.75
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
56050.121.900
EAN
8715492860019
UBB
951353175437
UNSPSC
31161618