text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Pince multiprise type SP longueur 250 mm envergure 43 mm ROTHENBERGER


Numéro d'article 4M630702
Longueur (m) 250
Isolé 1 000 V Non
Ouverture de mâchoire max. (mm) 43
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 1 composant
Avec protection contre les chocs Non
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 250
Isolé 1 000 V Non
Ouverture de mâchoire max. (mm) 43
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 1 composant
Avec protection contre les chocs Non
Certifié VDE Non
Marque Rothenberger
Poids par pièce (g) 320
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M630702
EAN 4004625705285
UBB 500582125281
UNSPSC 27112113
N° Article du fabricant 4000781045
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.