text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

PB TOURNEVIS PB 8400.20-100 OR

  1. N° ART P0508.320.100
  2. EAN 7610733244591
  3. UBB 500620085810
  4. UNSPSC 27111701
  5. N° Article du fabricant PB 8400.20-100 OR

Prix par 
-


Emballé par : 1

Tournevis pour vis Torx®, avec code de couleurs par taille de manche

Longueur de la lame 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100
Diamètre (mm) 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5
No. Torx® 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20
Longueur totale 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200
Remarques
  • Avec manche Swissgrip.
  • Pour vis Torx® (TX).