text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

PB TOURNEVIS PB 8140.0-50

  1. N° ART P0500.000.050
  2. EAN 7610733216901
  3. UBB 500504147264
  4. UNSPSC 27111701
  5. N° Article du fabricant PB 8140.0-50

Prix par 
-


Emballé par : 1

Tournevis pour vis à fente, bout parallèle, transmission de force optimale, aucune force d'éjection (cam-out), lames courtes et longues

Longueur de la lame 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50
Diamètre (mm) 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3
Longueur totale 135 , 135 , 135 , 135 , 135 , 135 , 135 , 135 , 135 , 135 , 135 , 135
Epaisseur de la pointe 0.4 , 0.4 , 0.4 , 0.4 , 0.4 , 0.4 , 0.4 , 0.4 , 0.4 , 0.4 , 0.4 , 0.4
Largeur de la pointe 2.5 , 2.5 , 2.5 , 2.5 , 2.5 , 2.5 , 2.5 , 2.5 , 2.5 , 2.5 , 2.5 , 2.5
Remarques
  • Avec manche swissgrip.