Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Pinces et pincettes
Pinces à sertir
Pinces à sertir
K1175.309.190
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
KNIP PINCE POUR COSSE 9753-09-190MMSB
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
K1175.309.190
Adapté à
Embouts de câble
Longueur
190
Finition/actionnement
Mécanique
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
Section transversale
0.08 - 16
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Adapté à
Embouts de câble
Longueur
190
Finition/actionnement
Mécanique
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
Section transversale
0.08 - 16
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour le sertissage des embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4. Ajustage automatique à la taille d'embout souhaitée : pas d'erreur de sertissage due à l'utilisation du mauvaise profil. Convient à tous les embouts de câble jumelés dans la plage de capacité. Introduction frontale de l'embout dans l'outil. Qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable). La pression de sertissage est réglée avec précision en usine (étalonnée), ajustable. Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique et à son poids faible. Acier électrique au chrome-vanadium en qualité spéciale, trempé à l’huile. Sertissage de 0,08 à 10,0 mm² et 16,0 mm² dans un seul profil. Avec levier pour le réglage de la plage de sertissage de 0,08 à 10 ou 16,0 mm².
Numéros d'articles
Numéro d'article
K1175.309.190
EAN
4003773044758
UBB
500504368852
UNSPSC
27112147
N° Article du fabricant
97 53 09 SB