Carré d’entraînement 6,3 mm (1/4 pouce). Embouts de clé à douille et éléments de commande en acier CV. Cliquet en acier chrome-vanadium-molybdène avec fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton. Chromé matContenu :1 cliquet réversible à levier (72 dents)1 embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm1 rallonge avec manchon rotatif rapide de 150 mm1 rallonge Wobble de 56 mm1 raccord avec mandrin de changement rapide de 6,3 mm (1/4 pouce) et carré intérieur de 6,3 mm (1/4 pouce) à six pans creux (pour l’entraînement d’embouts de vissage avec un cliquet)1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3*1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2* 1 embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30*1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm** Longueur de chaque embout 25 mmAvantages distinctifs du cliquet :- Cliquet en métal plein forgé très solide- Extrêmement mince, levier long- Denture fine