text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cutting disc 125X1,0X22,23


Pour l'usinage de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Pour tronçonner des tôles, des profils, des tuyaux, des barres et des matériaux pleins 1,0 à 1,9 pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale 2,0 à 3,5 mm pour une durée de vie et une stabilité optimales La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, la corrosion par piqûre ainsi que la diminution de la résistance à la fatigue, et produit ainsi les meilleurs résultats, même sur l'acier inoxydable. Temps de travail réduits grâce à l’excellente aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur) Grand confort grâce à la spécification coupante

Numéro d'article 4Z510395
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur 1
Diamètre de disque 125
Granulation 60
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur 1
Diamètre de disque 125
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre d'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Model 41

La description

Pour l'usinage de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Pour tronçonner des tôles, des profils, des tuyaux, des barres et des matériaux pleins 1,0 à 1,9 pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale 2,0 à 3,5 mm pour une durée de vie et une stabilité optimales La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, la corrosion par piqûre ainsi que la diminution de la résistance à la fatigue, et produit ainsi les meilleurs résultats, même sur l'acier inoxydable. Temps de travail réduits grâce à l’excellente aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur) Grand confort grâce à la spécification coupante

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z510395
EAN 9003172420745
UBB 500683334394
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34332792
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.