text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Ampoule Ripca 12V 60/55W H4, P43T


Numéro d'article 3G634493
Socle P43t
Longueur totale (mm) 39.3
Adapté au trafic ferroviaire Non
Nombre d'hélices 2
Technologie Lampe halogène
Désignation de norme (ECE) H4
Puissance de la lampe hélice 1 (W) 60
Emballé par 1

Spécifications

Socle P43t
Longueur totale (mm) 39.3
Adapté au trafic ferroviaire Non
Nombre d'hélices 2
Technologie Lampe halogène
Désignation de norme (ECE) H4
Puissance de la lampe hélice 1 (W) 60
Puissance de la lampe hélice 2 (W) 55
Adapté à une mobylette Non
Adapté à une moto Oui
Adapté à un vélo Non
Adapté à un bateau Non
Adapté à un phare de voiture Oui
Adapté à un autre éclairage de voiture Non
Adapté à un autre éclairage de camion Non
Adapté à un avion Non
Adapté à un chariot élévateur à fourche Non
Tension de lampe (V) 12 - 12
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 1.
Code Douanier
Type Halogen Lamp

Numéros d'articles

Numéro d'article 3G634493
EAN 8712734069834
UBB 500640608872
UNSPSC 39100000
N° Article du fabricant BL12342-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.