text.skipToContent text.skipToNavigation

Molykote G-0051 Silicone grease 380

  1. N° ART 8W005926
  2. EAN 5413278404985
  3. UBB 500641877559
  4. UNSPSC 15121900
  5. N° Article du fabricant 0130120_PT380G

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement

Graisse alimentaire multifonction. Graisse blanche haute performance destinée à l’industrie agroalimentaire. Lubrifiant à base minérale épaissi avec un savon complexe d’aluminium et chargé en additifs extrême pression (EP). Ce type de produit est un excellent choix lorsque la norme NSF H1 est nécessaire ou lorsque le produit doit être exempt de contaminants.

Excellentes propriétés lubrifiantes Bonne résistance contre le délavage à l’eau Capacité de tenue aux fortes charges Compatible avec de nombreux élastomères ou plastiques Conforme aux exigences de la réglementation FDA 21 CFR 178.3570 et enregistrée à la NSF dans la catégorie H1 « Contact accidentel avec les aliments ». Plage De Température – De -20 à +150°C

Titre de couleur Blanc
Application Pistolet à graisse
Contenu 380
Qualité alimentaire Oui
Température -20 / +150
Viscosité NGLI 1
Etanchéité Oui