text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Taraudeuse GB 18 LTX BL QI BODY

  1. N° ART 3T346081
  2. EAN 4007430306197
  3. UBB 500658517551
  4. UNSPSC 27112700
  5. N° Article du fabricant 603827840

Prix par 
-


Emballé par : 1

Perceuse-visseuse sans fil à part entière avec fonction de taraudage unique brevetée Taraudage et nettoyage rapide des filets grâce au changement automatique du sens de rotation Mandrin à serrage rapide pour les taraudeuses avec forets carrés et cylindriques Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible Moteur Metabo Brushless sans charbon pour un avancement rapide et une efficacité maximale lors du perçage et du vissage Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin Collier de serrage (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge Technologie Ultra-M pour une puissance maximale, un chargement rapide, une utilisation optimale de l'énergie et une longue durée de vie Garantie de 3 ans sur les batteries Ultra-M avec la garantie Metabo

Batterie ah 5.2 , 5.2 , 5.2 , 5.2 , 5.2 , 5.2 , 5.2 , 5.2 , 5.2 , 5.2 , 5.2
Type de batterie Li-Ion , Li-Ion , Li-Ion , Li-Ion , Li-Ion , Li-Ion , Li-Ion , Li-Ion , Li-Ion , Li-Ion , Li-Ion
Vitesse à vide 0 - 600 / 0 - 2050 rpm , 0 - 600 / 0 - 2050 rpm , 0 - 600 / 0 - 2050 rpm , 0 - 600 / 0 - 2050 rpm , 0 - 600 / 0 - 2050 rpm , 0 - 600 / 0 - 2050 rpm , 0 - 600 / 0 - 2050 rpm , 0 - 600 / 0 - 2050 rpm , 0 - 600 / 0 - 2050 rpm , 0 - 600 / 0 - 2050 rpm , 0 - 600 / 0 - 2050 rpm
Type nr. GB 18 LTX BL Q I body
Tension 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18