text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Novorapid 115X1,0X22,23 TF41

  1. N° ART 7M878489
  2. EAN 4007430205865
  3. UBB 500662378065
  4. UNSPSC 31191500
  5. N° Article du fabricant 616270000

Prix par 
-


Emballé par : 1

Qualité Novorapid : entrée de gamme performante, Meule de tronçonnage fine pour le traitement de matériaux fins inoxydables, tels que les tuyaux, les tôles, les profilés, les fils métalliques, etc., ainsi que pour le travail du métal en général, Bonne capacité de coupe et bonne longévité, Dureté : dure, Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine, Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

Qualité Novorapid : entrée de gamme performante Meule de tronçonnage fine pour le traitement de matériaux fins inoxydables, tels que les tuyaux, les tôles, les profilés, les fils métalliques, etc., ainsi que pour le travail du métal en général Bonne capacité de coupe et bonne longévité Dureté : dure Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

Taille de l'arbre (mm) 22.2
Contenu (pcs) 25
Diamètre (mm) 115
Disque Epaisseur (mm) 1