text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

Metabo Fraise à moulurer à arrondir 9,6X19X65MM

  1. N° ART 7G077198
  2. EAN 4007430228383
  3. UBB 500662525087
  4. UNSPSC 27112700
  5. N° Article du fabricant 628363000

Prix par 
-


Emballé par : 1

Fraises carbures avec dents étagées pour les applications courantes. Les dents étagées permettent un travail agréable et un meilleur contrôle. La meilleure performance de coupe augmente l'abrasion du matériau. Conviennent pour pratiquement tous les métaux comme par exemple l'acier trempé, non trempé, l'acier inoxydable, le titane, le laiton, le cuivre, la fonte, le bronze., Exemples d'applications : ébarbage, travail des contours, travail des surfaces, fraisage dans des endroits difficilement accessibles, travail d'angles pointus

Fraises carbures avec dents étagées pour les applications courantes. Les dents étagées permettent un travail agréable et un meilleur contrôle. La meilleure performance de coupe augmente l'abrasion du matériau. Conviennent pour pratiquement tous les métaux comme par exemple l'acier trempé, non trempé, l'acier inoxydable, le titane, le laiton, le cuivre, la fonte, le bronze. Exemples d'applications : ébarbage, travail des contours, travail des surfaces, fraisage dans des endroits difficilement accessibles, travail d'angles pointus Pour les applications courantes.

Foret ø 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10
Effective long. 20 mm , 20 mm , 20 mm , 20 mm , 20 mm , 20 mm , 20 mm , 20 mm , 20 mm , 20 mm , 20 mm , 20 mm
Longueur totale 65 , 65 , 65 , 65 , 65 , 65 , 65 , 65 , 65 , 65 , 65 , 65
Ø Taille de l'Arbre 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6