text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Flexiamant super 350X3,0X25,4 TF41

  1. N° ART 3R863393
  2. EAN 4007430085733
  3. UBB 500662398444
  4. UNSPSC 31191500
  5. N° Article du fabricant 616327000

Prix par 
-


Emballé par : 1

Bonne capacité de coupe et bonne longévité dans l'acier, Modèle dur pour machines puissantes (sollicitation de la machine 3 kW), A 36-S : avec textile intérieur pour des coupes rapides, Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Bonne capacité de coupe et bonne longévité dans l'acier Modèle robuste pour machines performantes A 36-S : avec textile intérieur pour des coupes rapides Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Taille de l'arbre (mm) 25.4
Contenu (pcs) 10
Diamètre (mm) 350
Disque Epaisseur (mm) 3