text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Flexiamant super 115X6,0X22,23 SF27

  1. N° ART 3F914576
  2. EAN 4007430403148
  3. UBB 500662262053
  4. UNSPSC 31191500
  5. N° Article du fabricant 616739000

Prix par 
-


Emballé par : 1

Meule spéciale pour le travail des aciers inoxydables, Teneur en fer et en soufre 0,1 %, Dureté : tendre, Très bonne performance abrasive et bonne longévité, Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Meule spéciale pour le travail des aciers inoxydables Teneur en fer et en soufre 0,1 % Dureté : tendre Très bonne performance abrasive et bonne longévité Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Taille de l'arbre (mm) 22.2
Contenu (pcs) 25
Qualité Matière A 36-O
Diamètre (mm) 115
Disque Epaisseur (mm) 6
TPM (tour par minute) 13300 rpm