text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Flexiamant super 115X1,5X22,2 ,TF41

  1. N° ART 2K557121
  2. EAN 4007430083111
  3. UBB 500662378891
  4. UNSPSC 31191500
  5. N° Article du fabricant 616195000

Prix par 
-


Emballé par : 1

Meule spéciale extra-fine pour le travail des dalles, de la céramique, des clinkers, etc., Dureté : dure, Capacité de coupe très élevée et longévité élevée, Vitesse de coupe élevée, moins de rognures, arêtes de coupe nettes, Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Meule spéciale extra-fine pour le travail des dalles, de la céramique, des clinkers, etc. Dureté : dure Capacité de coupe très élevée et longévité élevée Vitesse de coupe élevée, moins de rognures, arêtes de coupe nettes Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Taille de l'arbre (mm) 22.2
Contenu (pcs) 25
Qualité Matière C 60-T
Diamètre (mm) 115
Disque Epaisseur (mm) 1.5
TPM (tour par minute) 13300 rpm