text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Disque à lamelles 125MM P120

  1. N° ART 3G126113
  2. EAN 4007430087775
  3. UBB 500662560209
  4. UNSPSC 31191500
  5. N° Article du fabricant 623198000

Prix par 
-


Emballé par : 1

Convient au ponçage grossier et intermédiaire de tous les métaux, acier inoxydable, acier, fonte de fer et tôle d'acier, Qualité Novoflex : entrée de gamme performante, Performance abrasive élevée et régulière, Ponçage à froid, Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations, Convient particulièrement au travail des aciers inoxydables, Vitesse de travail maximale 80 m/sec., Modèle en biais : angle d'attaque 7-9°

Convient au ponçage grossier et intermédiaire de tous les métaux, acier inoxydable, acier, fonte de fer et tôle d'acier Qualité Novoflex : entrée de gamme performante Performance abrasive élevée et régulière Ponçage à froid Résultat de ponçage uniforme  ponçage confortable avec très peu de vibrations Convient particulièrement au travail des aciers inoxydables Vitesse de travail maximale 80 m/sec. Modèle en biais : angle d'attaque 7-9°

Taille de l'arbre (mm) 22.2
Contenu (pcs) 10
Diamètre (mm) 125
Grains P 120
TPM (tour par minute) 12200 rpm