text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Bande de ponçage 75X533MM P120

  1. N° ART 3H254074
  2. EAN 4007430160508
  3. UBB 500662694602
  4. UNSPSC 31191500
  5. N° Article du fabricant 625933000

Prix par 
-


Emballé par : 1

Papier abrasif de qualité à poudrage des grains serrés, grande puissance d'enlèvement, Pour feuilles de placage, bois massif, polyester, tôles d'acier et d'acier inoxydable, métaux non ferreux, métaux légers, Pour le ponçage de façades et de parois latérales d'armoires en contreplaqué, le ponçage de parties de meubles pelliplaqués avec arêtes jointes par colle thermofusible, le ponçage de rectification et l'ébarbage de tôles découpées, etc.

Papier abrasif de qualité à poudrage des grains serrés, grande puissance d'enlèvement Pour feuilles de placage, bois massif, polyester, tôles d'acier et d'acier inoxydable, métaux non ferreux, métaux légers, par exemple pour le ponçage de façades et de parois latérales d'armoires en contreplaqué, le ponçage de parties de meubles pelliplaqués avec arêtes jointes par colle thermofusible, le ponçage de rectification et l'ébarbage de tôles découpées

Largeur (mm) 75
Contenu (pcs) 10
Grains P 120
Longueur (L) (mm) 533