text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Bande de ponçage 13X457MM P40

  1. N° ART 7Z524262
  2. EAN 4007430195098
  3. UBB 500662696011
  4. UNSPSC 31191500
  5. N° Article du fabricant 626348000

Prix par 
-


Emballé par : 1

Pour tous les métaux, particulièrement adaptées au travail des aciers inoxydables. Tissu abrasif avec support de coton stable., Capacité abrasive élevée et longue durée d’utilisation. Surface de ponçage régulière., Pour le ponçage grossier, l'ébarbage de l'acier et de l'acier inoxydable, Vitesse circonférentielles conseillée : 15 - 25 m/sec.

Pour tous les métaux, particulièrement adaptées au travail des aciers inoxydables. Tissu abrasif avec support de coton stable. Capacité abrasive élevée et longue durée d’utilisation. Surface de ponçage régulière. Pour le ponçage grossier, l'ébarbage de l'acier et de l'acier inoxydable Vitesse circonférentielles conseillée : 15 - 25 m/sec.

Largeur (mm) 13
Contenu (pcs) 10
Grains P 40
Longueur (L) (mm) 457