text.skipToContent text.skipToNavigation

Makita Sans fil Scie sabre 10,8V JR105DSMJ

  1. N° ART 3M429060
  2. UBB 500702696054
  3. UNSPSC 27112700
  4. N° Article du fabricant JR105DSMJ

Prix par 
-


Emballé par : 1
Filaire/Sans fil Sans fil
Batterie ah 4.0 Ah
Nombre de piles comprises 2
Type nr. JR105DSMJ
Tension 10-Aug
Poids (g) 10