text.skipToContent text.skipToNavigation

Makita Brosse à plat 50MM 1/4

  1. N° ART 8R427866
  2. UBB 500661379809
  3. UNSPSC 31191500
  4. N° Article du fabricant P-66868

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre (mm) 50
Longueur (L) (mm) 10
Taille de la tige (mm) 1/4
Epaisseur 7
TPM (tour par minute) 4500 min-1