text.skipToContent text.skipToNavigation

Lien de fixation avec étiquette Plastique Polyamide (nylon) 6.6 184X4,8

  1. N° ART 43324.184.048
  2. EAN 5414363066514
  3. UBB 500702723858
  4. UNSPSC 39121703
  5. N° Article du fabricant TY546M

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Longueur (L) (mm) 184
W 4.8
Remarques
  • En fonction des disponibilités, les dimensions peuvent être légèrement différentes.
Classe 6.6
Titre de couleur Naturel
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Max. de la botte ø 45
Résistance à la traction en N 220
Type no. 1
  1. Télécharger E-doc