text.skipToContent text.skipToNavigation

Supports Techniques

      Quality & Technology
      Cadenas 3D Portal
      Informations techniques
      Assortiment

         Wood screws
         Security fasteners
         Fischer Duopower
         MaxxFast CE screws
         Tube clamp fittings
         De Bouts Filetés
         Wire thread inserts
         Fischer Duotec
         Pop Avdel

Chevilles Duopower: L'alliance entre puissance et intelligence

Pour fixer  une vis dans des matériaux non élastiques, vous avez besoin d'une cheville. La matière du support détermine ainsi  la cheville dont  vous avez besoin.  Ainsi, il y a plusieurs chevilles pour le béton, les briques pleines et perforées, les cloisons sèches, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres de plâtre et plus encore. Comme vous pouvez le voir, un seul type de cheville n'est pas suffisant et il est de plus en plus difficile de choisir la bonne cheville pour votre application.
 
Mais il y a une solution: La cheville Duopower. Grâce à la combinaison des matières 2 et 3, le principe de fonctionnement de la cheville Duopower est  approprié pour presque toutes les circonstances. Un matériau très haute qualité permet à la cheville d'activer le principe de fonctionnement adapté au matériau (s‘expanse, se déploie, forme un noeud) pour une tenue optimale.
 

En fonction du support

La partie rouge et les aillettes assurent une fixation solide et fiable dans les matériaux pleins. La base grise permet une bonne rétractation dans les matériaux creux. La combinaison d’un matériau souple et d’un matériau rigide permet une insertion facile dans le forage et une bonne perception du couple de blocage.

Pour  les matériaux pleins et alvéolaires   

Pour les matériaux creux et certains matériaux en plaques

Pour les matériaux en plaques

Les avantages

  • Cheville bimatière pour de meilleures performances et un fonctionnement ingénieux (s'expanse, se déploie, forme un noeud), en fonction du support.
  • Excellent "feel-good factor". On sent précisément quand la cheville est correctement posée.
  • La cheville est plus courte, ce qui assure une fixation rapide sans longs travaux de perçage.
  • La collerette étroite évite le glissement de la cheville dans le forage.
  • Les ergots anti-rotation empêchent la cheville de tourner dans le trou lors de l'installation.  

Les chevilles sont adaptés les materiaux suivant : Béton, Brique pleine,  Brique silico-calcaire pleine, Béton cellulaire, Brique à perforations verticales, Brique silico-calcaire perforée, Plaque de plâtre, Plaques de carton-plâtre et fibroplâtre, Bloc creux de béton léger, Hourdis brique, béton ou équivalent, Pierre naturelle, Panneaux en bois aggloméré, Carreaux de plâtre, Bloc plein en béton léger.

Opération

  • La DUOPOWER convient pour le montage en attente et le montage traversant.
  • Convient pour les vis à bois, les vis à bois aggloméré et les vis à double filet.
  • La longueur requise de la vis se détermine comme suit : longueur de la cheville + épaisseur à fixer + diamètre de la vis
  • Pour les matériaux en plaques et les matériaux creux, la partie lisse de la vis ne doit pas être supérieure à l'épaisseur à fixer.
  • La distance aux bords doit être au moins égale à la longueur de la cheville.

Applications

  • Supports TV
  • Lampes
  • Etagères murales
  • Armoires de toilette
  • Boîtes aux lettres
  • Cadres
  • Store à enrouleur
  • Tringles à rideaux
  • Fixation de lavabos
  • Fixations chauffage et sanitaire
  • Equipements de salles de bain et toilettes
  • Armoires suspendues