Pinces multiprises
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
Pinces et pincettes
Clé Spéciale
Pinces multiprises
K1086.500.181
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
KNIP PINCE MULTIPRISES 8605-180MM SB
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
K1086.500.181
Longueur
180
Largeur de clé max.
35
Finition de la poignée
Autre
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur
180
Largeur de clé max.
35
Finition de la poignée
Autre
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Outil de vissage réglable. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses pour un montage n'endommageant pas les robinetteries chromées. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Réglage à même la pièce par simple pression du bouton. Saisie sans à-coups de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. Encliquetage sûr de l'axe d'articulation: pas de déréglage accidentel. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapides selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile. Avec mâchoires étroites – pour les opérations de serrage qui exigent un outil effilé.
Numéros d'articles
Numéro d'article
K1086.500.181
EAN
4003773052180
UBB
500504103440
UNSPSC
27112104
N° Article du fabricant
86 05 180 SB