text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PINCE MULTIPRISES 8603-180SB

  1. N° ART K1086.300.181
  2. EAN 4003773028819
  3. UBB 500500425011
  4. UNSPSC 27112104
  5. N° Article du fabricant 86 03 180 SB

Prix par 
-


Emballé par : 1

Outil de vissage réglable. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses pour un montage n'endommageant pas les robinetteries chromées. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Réglage à même la pièce par simple pression du bouton. Saisie sans à-coups de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. Encliquetage sûr de l'axe d'articulation: pas de déréglage accidentel. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapides selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile. Avec mâchoires étroites – pour les opérations de serrage qui exigent un outil effilé.

Capacité (mm) 35
Longueur totale 180
Version (pinces et pincettes) Nickelée & gainées en plastique
Remarques
  • Pince et clé en un seul outil.
  • Pour monter solidement, démonter, sans endommager les accouplements.
ISO 5743