text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Eponge à dépolir K120 0

  1. N° ART S0185.000.120
  2. EAN 4014855021765
  3. UBB 240216433740
  4. UNSPSC 27110000
  5. N° Article du fabricant 6757

Prix par 
-


Emballé par : 50
Boîte complete uniquement

PS 22 K Disques auto-agrippant, 115 mm Grain 120.Disques sur support papier, auto-agrippants

Avantages: Disque abrasif universel pour l‘industrie métallurgique et du bois - Finition de surface homogène - Large choix de grains et de dimensions

Meulage Agent de liaison résine
Nombre de trous 0
Diamètre (mm) 115
Grains 120
Forme découpée 0
Type PS 22 K
Type of grit Aluminiumoxide
Version (abrasif) Scheiben kletthaftend
Remarques
  • Abrasif sur support papier, auto-grippant, convient particulièrement au ponçage du bois, de l’acier et du métal.
  • Nature du grain: Corindon.
  • Support: Papier env. 250g/m2.
  • Poudrage: Semi-espacé.
  • Liant: Résine synthétique.
  • Utilisation: Acier inoxydable, bois, métal.
  • Possible utilisation: Peinture/vernis/mastic, matière plastique.