text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SMT 628 Supra D. 125 mm granulation 80 plat INOX corindon zirc


Corindon zirconien. Pour l’usinage des surfaces, pour l’acier inoxydable (INOX) et l’acier. Micrographie régulière. Enlèvement de matière efficace. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article S0576.125.080
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. 12200
Diamètre 125
Type Disque
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. 12200
Diamètre 125
Type Disque
Diamètre de disque 125
Matériau du support Coton
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre d'alésage 22.23
Adapté au verre Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 80

Numéros d'articles

Numéro d'article S0576.125.080
EAN 4014855031764
UBB 500501457831
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 322799
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.