text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Bande de ponçage K40 0

  1. N° ART S0317.000.040
  2. EAN 4014855059980
  3. UBB 240216513517
  4. UNSPSC 27110000
  5. N° Article du fabricant 37328

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement

LS 309 X Bandes, 100 x 950 mm Grain 40 F5.Bandes sur support toile

Avantages: Bande universelle pour le travail du métal et du bois - Excellent rapport qualité/prix

Largeur (mm) 100
Grains 40
Longueur (L) (mm) 950
Forme découpée 0
Type LS 309 X
Forme F5
Remarques
  • Abrasif sur support toile, abrasif sur support toile universel, éprouvé pour le ponçage usuel du bois et du métal.
  • Nature du grain: Corindon.
  • Support: Toile de coton, lourde, flexible.
  • Poudrage: Serré.
  • Liant: Résine synthétique.
  • Utilisation: Bois, métal.