text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Bande de ponçage K150

  1. N° ART S0163.000.150
  2. EAN 4014855012886
  3. UBB 240216429391
  4. UNSPSC 27110000
  5. N° Article du fabricant 11557

Support robuste avec renfort arrière - Jointage forme spirale, forme cylindrique - Utilisation universelle dans la métallurgie - Forte agressivité si on le monte sur le support caoutchouc GK 31

BK/CS310X/150/S/13X25

Largeur (mm) 13
Meulage Agent de liaison résine
Grains 150
Longueur (L) (mm) 25
Type CS 310 X
Type of grit Aluminiumoxide
Version (abrasif) Schleifhülsen
Remarques
  • Abrasif sur support toile, ponçage de moules, de rayons et d'alésages.
  • Nature du grain: Corindon.
  • Support: Toile de coton, lourde.
  • Poudrage: Serré.
  • Liant: Résine synthétique.
  • Utilisation: Métal.
  • Possible utilisation: Matière plastique.