text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Manette indexable 20 degrés, insert fileté Argent métallique Zincinjecté/acier 5.8 Plastifié/oxydenoir M6X18X15

  1. N° ART 58029.061.015
  2. EAN 4059245078370
  3. UBB 500689483765
  4. UNSPSC 31162807
  5. N° Article du fabricant K0116.2063X15

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
D1 18
L 15
X M6
Classe 5.8
Titre de couleur Argent métallique
Matière Zincinjecté/acier
Revêtement Plastifié/oxydenoir
Filetage Filetage métrique
Info Matière: Manette: zinc injecté haute pression, DIN EN 12844. Insert: acier, classe de résistance 5.8. Finition: Manette avec revêtement plastique. Acier: bruni.
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

A 64
A1 73
D 13.5
D1 18
D2 18.5
D3 15.5
H 28.5
H2 16.5
H3 45.5
H4 49.5
H1 6.5
Nombre de dents 20
X M6