text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Manette indexable, insert fileté Argent Acierinoxydable 1.4308/1.4305 Polissageélectrolytique/brillant M10X80X25

  1. N° ART 58068.101.025
  2. EAN 4059245099665
  3. UBB 500689647385
  4. UNSPSC 31162807
  5. N° Article du fabricant K0124.310X25

Prix par 
-


Emballé par : 2
Boîte complete uniquement
A 80
L 25
X M10
Titre de couleur Argent
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique 1.4308/1.4305
Revêtement Électrolytiquebrillant/brillant
Filetage Filetage métrique
Info Matière: Poignée en Inox 1.4308. Autres composants en Inox 1.4305. Finition: Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée. Autres éléments en acier naturel Indication de dessin: 1) Bout plat chanfreiné DIN 78
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

A 80
A1 91
B 11
D 16
D1 21
D2 22
H 37
H2 24
H3 54.5
H4 58.5
H1 10
Nombre de dents 22
X M10