text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Manette indexable, insert fileté Argent Acierinoxydable 1.4308/1.4305 Polissageélectrolytique/brillant M10X65X20

  1. N° ART 58068.100.020
  2. EAN 4059245099535
  3. UBB 500689646627
  4. UNSPSC 31162807
  5. N° Article du fabricant K0124.210X20

Prix par 
-


Emballé par : 2
Boîte complete uniquement
A 65
L 20
X M10
Titre de couleur Argent
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique 1.4308/1.4305
Revêtement Électrolytiquebrillant/brillant
Filetage Filetage métrique
Info Matière: Poignée en Inox 1.4308. Autres composants en Inox 1.4305. Finition: Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée. Autres éléments en acier naturel Indication de dessin: 1) Bout plat chanfreiné DIN 78
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 28.5
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Nombre de dents 20
X M10