Doigt d‘indexage de précision avec doigt d‘arrêt conique, standard
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
Pièces pour machines
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable precision
Doigt d‘indexage de précision avec doigt d‘arrêt conique, standard
58642
58642.000.025
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
KIPP Doigt d‘indexage de précision avec doigt d‘arrêt conique, standard Acier, poignée thermoplastique noir/gris 25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Kipp
D1_MM
50
Matière
Acier
Poids par pièce (g)
647.8
Info
Matière: Acier. Poignée thermoplastique gris foncé.Finition: Trempé et rectifié.Nota: Les doigts d'indexage et les douilles constituent une solution optimale pour le positionnement et la fixation rapide. La tolérance d'exécution de ces doigts d'indexage et des douilles permet d'obtenir une excellente répétabilité lors de l'assemblage de deux éléments.
Code Douanier
8466209800
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
Kipp
D1_MM
50
Matière
Acier
Poids par pièce (g)
647.8
Info
Matière: Acier. Poignée thermoplastique gris foncé.Finition: Trempé et rectifié.Nota: Les doigts d'indexage et les douilles constituent une solution optimale pour le positionnement et la fixation rapide. La tolérance d'exécution de ces doigts d'indexage et des douilles permet d'obtenir une excellente répétabilité lors de l'assemblage de deux éléments.
Code Douanier
8466209800
Dimensions
D
25
D1
50
D2
42
D3
38
F1 = springiness beginning in N
39
F2 = springiness end in N
73
L1
51
L3
13
L4
6
L5
3
L
60
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58642.000.025
EAN
4059245021390
UBB
500689906757
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0359.025