text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8748 Acier à ressort 420-545 HV30 6X28MM

  1. N° ART 39150.060.028
  2. EAN 8715492810168
  3. UBB 950359073778
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
d (nom.) 6
Diamètre (mm) 6
Longueur (L) (mm) 28
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-545 HV30
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

a ≈ 1.5
d1 (max.) 6.4
d1 (min.) 6.18
d2 (max.) 5.85
V 30
  1. Télécharger le modèle CAO