text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8748 Acier à ressort 420-545 HV30 5X20MM

  1. N° ART 39150.050.020
  2. EAN 8715492809971
  3. UBB 950359071954
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
d (nom.) 5
Diamètre (mm) 5
Longueur (L) (mm) 20
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-545 HV30
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

a ≈ 1.3
d1 (max.) 5.35
d1 (min.) 5.15
d2 (max.) 4.85
V 20
  1. Télécharger le modèle CAO